Asistent pro sedadlo spolujezdce
Asistent pro sedadlo spolujezdce, základní podpěra
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lehká díky kombinaci hliníku a oceli
- Sklápěcí kryt s otvory na láhve s nápoji a krokosvorkami
- Vhodný pro různé typy sedadel a různou výšku a tloušťku zádové opěrky
- Pevný plastový box (400 mm x 300 mm x 150 mm) s odklápěcím čelem
- Dvě přihrádky na dokumenty s velkým madlem osazené na mřížce s rastrem 25 mm
- Součástí dodávky je montážní sada a návod
- Dodávka neobsahuje držák na notebook
Datové listy(X)
Šířka | 360 mm |
Výška | 640 mm |
Hloubka | 420 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 5,500 kg |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Materiál | Hliník/plast/ocel |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016, strukturovaná |