Articulación de 3/8 pulg.
Articulación 3/8 pulg.
ARTICULACION-ZEBRA-3/8
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Superficie: Cromada
- Entrada: Cuadradillo interior de 3/8 pulg., con ranura para bola de fijación
- Acogida: Cuadradillo exterior de 3/8 pulgada
Hojas de datos(X)
Accionamiento (S2) | 3/8 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 17,5 mm |
Tamaño de la punta (S1) | 3/8 pulgadas |
Longitud (L1) | 55 mm |
Superficie | Cromado |