Artic Softshelljacke

Softshelljacke Artic
SOFTSHELL JACKE ARTIC GRAU XXL
MODYF

Art.-Nr. M358119004

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Artic Softshelljacke

Art.-Nr. M358119004

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Funktionelle und modische Softshelljacke für kalte und regnerische Tage. Praktische Details und technische Eigenschaften machen Ihren Alltag angenehmer.
  • Wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule), elastisch, atmungsaktiv, pflegeleicht

  • 2 Vorder-, 2 Innentaschen, Brust-, Ärmeltasche

  • Fellimitat innen

  • Hoher Kragen, Unterarmbelüftung, abnehmbare, verstellbare Kapuze

  • Ärmelbündchen mit Klett verstellbar

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Größe

XXL

Werkstoff

96% Polyester, 4% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

370 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Bügeln mit niedriger Temperatur
Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen