Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Arretierbolzen ohne Rastnut mit Feingewinde

Stahl Form B Feingewinde
ARBLZ-PLZ-5.8-B-M10X1X43,5

Art.-Nr. 5099102005
EAN 4058794850772
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
Stahl, Pilzkopf aus Polyamid, ohne Rastnut mit Kontermutter

Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.

Werkstoff

Automatenstahl

Werkstoff Griff

PA - Polyamid

Werkstoff Stift

Automatenstahl gehärtet

Oberfläche

Brüniert

RoHS-konform

Ja

Antriebart

Außensechskant

Gewindeform

Feingewinde

Form

B ohne Rastnut, mit Kontermutter

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M10 x 1,0

Stiftdurchmesser (d2)

5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

21 mm

Länge (l1)

43,5 mm

Schaftlänge (ls)

17 mm

Gewindelänge (lg)

15 mm

Höhe (h1)

5 mm

Höhe Mutter (h2)

7 mm

Fasenhöhe (f1)

1,3 mm

Schlüsselweite (SW1)

13 mm

Schlüsselweite 2 (SW2)

17 mm

Federkraft Anfang (F1)

5 N

Federkraft Ende (F2)

12 N

Produktgewicht (per Stück)

0,100 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen