Arretierbolzen mit Schlüsselring und Feingewinde
ARBLZ-RG-A1-S-M8X1X15
Art.-Nr. 5099202304
EAN 4058794850987
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden
Datenblätter(X)
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A1, 1.4305 |
Werkstoff Stift | Edelstahl A1, 1.4305 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeform | Feingewinde |
Form | S mit Kontermutter |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M8 x 1 |
Stiftdurchmesser (d2) | 4 mm |
Ringdurchmesser (d3) | 15 mm |
Schaftlänge (ls) | 15 mm |
Gewindelänge (lg) | 13 mm |
Höhe (h1) | 4 mm |
Höhe Mutter (h2) | 6 mm |
Fasenhöhe (f1) | 1 mm |
Schlüsselweite (SW1) | 10 mm |
Schlüsselweite 2 (SW2) | 13 mm |
Federkraft Anfang | 6 N |
Federkraft Ende | 12 N |
Produktgewicht (per Stück) | 0,100 g |
