Arretierbolzen mit Rastnut
BLZ-ARET-PILZGRF-EDST-BLK-D-M6X31,5
Art.-Nr. 5099202706
EAN 4061975500953
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden
Der Arretierbolzen ist für Anwendungen mit geringerer Präzision geeignet. Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.
Datenblätter(X)
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A1, 1.4305 |
Werkstoff Griff | PA - Polyamid |
Werkstoff Stift | Edelstahl A1, 1.4305 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeform | Regelgewinde |
Form | D mit Rastnut, mit Kontermutter |
Fase | 30 Grad |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Stiftdurchmesser (d2) | 4 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 14 mm |
Länge (l1) | 36 mm |
Schaftlänge (ls) | 15 mm |
Gewindelänge (lg) | 13 mm |
Höhe (h1) | 4 mm |
Höhe Mutter (h2) | 6 mm |
Fasenhöhe (f1) | 1 mm |
Schlüsselweite (SW1) | 6 mm |
Schlüsselweite 2 (SW2) | 10 mm |
Federkraft Anfang | 6 N |
Federkraft Ende | 12 N |
Anziehdrehmoment max. | 2 Nm |
Produktgewicht (per Stück) | 7,000 g |
