Arretierbolzen mit Rastnut und Feingewinde
ARBLZ-PLZ-A1-C-M6X0,75X31,5
Art.-Nr. 5099202103
EAN 4058794850871
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden
Datenblätter(X)
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A1, 1.4305 |
Werkstoff Griff | PA - Polyamid |
Werkstoff Stift | Edelstahl C1 gehärtet, 1.4034 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeform | Feingewinde |
Form | C mit Rastnut, ohne Kontermutter |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M6 x 0,75 |
Stiftdurchmesser (d2) | 3 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 14 mm |
Länge (l1) | 31,5 mm |
Schaftlänge (ls) | 12 mm |
Gewindelänge (lg) | 10 mm |
Höhe (h1) | 3,5 mm |
Höhe Mutter (h2) | 5 mm |
Fasenhöhe (f1) | 0,8 mm |
Schlüsselweite (SW1) | 8 mm |
Federkraft Anfang (F1) | 4,5 N |
Federkraft Ende (F2) | 10 N |
Produktgewicht (per Stück) | 0,100 g |
