Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Arretierbolzen mit Rastnut

Edelstahl A1 Form D
BLZ-ARET-PILZGRF-EDST-BLK-D-M12X61,7

Art.-Nr. 5099202712
EAN 4061975501264

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Rostfreier Edelstahl A1, Pilzkopf aus Polyamid, mit Rastnut und Kontermutter
  • Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden
Hinweis

Der Arretierbolzen ist für Anwendungen mit geringerer Präzision geeignet. Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.

Werkstoff

Edelstahl A1, 1.4305

Werkstoff Griff

PA - Polyamid

Werkstoff Stift

Edelstahl A1, 1.4305

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Antriebart

Außensechskant

Gewindeform

Regelgewinde

Form

D mit Rastnut, mit Kontermutter

Fase

30 Grad

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Stiftdurchmesser (d2)

8 mm

Kopfdurchmesser (dk)

25 mm

Länge (l1)

61,7 mm

Schaftlänge (ls)

26 mm

Gewindelänge (lg)

23 mm

Höhe (h1)

8 mm

Höhe Mutter (h2)

10 mm

Fasenhöhe (f1)

2,3 mm

Schlüsselweite (SW1)

12 mm

Schlüsselweite 2 (SW2)

19 mm

Federkraft Anfang

8 N

Federkraft Ende

19 N

Anziehdrehmoment max.

20 Nm

Produktgewicht (per Stück)

43 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen