Kurzer Arretierbolzen ohne Rastnut mit Feingewinde

Edelstahl A1 kurze Ausführung Feingewinde
ARBLZ-PLZ-A1-KURZ-M16X54

Art.-Nr. 5099202208

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kurzer Arretierbolzen ohne Rastnut mit Feingewinde

Art.-Nr. 5099202208
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
Kurze Ausführung aus rostfreiem Edelstahl A1, Pilzkopf aus Polyamid, mit Rastnut ohne Kontermutter
  • Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden
Anwendungsgebiet

Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.

Werkstoff

Edelstahl A1, 1.4305

Werkstoff Griff

PA - Polyamid

Werkstoff Stift

Edelstahl A1, 1.4305

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Antriebart

Außensechskant

Gewindeform

Feingewinde

Form

B ohne Rastnut, mit Kontermutter

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M16 x 1,5

Stiftdurchmesser (d2)

8 mm

Kopfdurchmesser (dk)

33 mm

Länge (l1)

54 mm

Schaftlänge (ls)

12 mm

Höhe Mutter (h2)

10 mm

Höhe (h1)

8 mm

Fasenhöhe (f1)

2,3 mm

Schlüsselweite (SW1)

19 mm

Federkraft Anfang (F1)

14 N

Federkraft Ende (F2)

28 N

Schlüsselweite 2 (SW2)

24 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,100 g

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen