Kurzer Arretierbolzen ohne Rastnut mit Feingewinde
Edelstahl A1 kurze Ausführung Feingewinde
ARBLZ-PLZ-A1-KURZ-M12X1,5X41,7
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden
Datenblätter(X)
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.
Werkstoff | Edelstahl A1, 1.4305 |
Werkstoff Griff | PA - Polyamid |
Werkstoff Stift | Edelstahl A1, 1.4305 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeform | Feingewinde |
Form | B ohne Rastnut, mit Kontermutter |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M12 x 1,5 |
Stiftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 25 mm |
Länge (l1) | 41,7 mm |
Schaftlänge (ls) | 10 mm |
Höhe Mutter (h2) | 8 mm |
Höhe (h1) | 6 mm |
Fasenhöhe (f1) | 1,8 mm |
Schlüsselweite (SW1) | 14 mm |
Federkraft Anfang (F1) | 6 N |
Federkraft Ende (F2) | 14 N |
Schlüsselweite 2 (SW2) | 19 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,100 g |