Kurzer Arretierbolzen ohne Rastnut mit Feingewinde

Stahl kurze Ausführung Feingewinde
ARBLZ-PLZ-5.8-KURZ-M16X54

Art.-Nr. 5099102108

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kurzer Arretierbolzen ohne Rastnut mit Feingewinde

Art.-Nr. 5099102108

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kurze Ausführung aus Stahl, Pilzkopf aus Polyamid, mit Rastnut ohne Kontermutter
  • Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden
Anwendungsgebiet

Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Werkstoff Griff

PA - Polyamid

Werkstoff Stift

Stahl gehärtet

Oberfläche

Brüniert

RoHS-konform

Ja

Antriebart

Außensechskant

Gewindeform

Feingewinde

Form

B ohne Rastnut, mit Kontermutter

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M16 x 1,5

Stiftdurchmesser (d2)

8 mm

Kopfdurchmesser (dk)

33 mm

Länge (l1)

54 mm

Schaftlänge (ls)

12 mm

Höhe Mutter (h2)

10 mm

Höhe (h1)

8 mm

Fasenhöhe (f1)

2,3 mm

Schlüsselweite (SW1)

19 mm

Federkraft Anfang (F1)

14 N

Federkraft Ende (F2)

28 N

Schlüsselweite 2 (SW2)

24 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,100 g

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen