Kurzer Arretierbolzen ohne Rastnut mit Feingewinde

Stahl kurze Ausführung Feingewinde
ARBLZ-PLZ-5.8-KURZ-M12X41,7

Art.-Nr. 5099102106

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kurzer Arretierbolzen ohne Rastnut mit Feingewinde

Art.-Nr. 5099102106
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
Kurze Ausführung aus Stahl, Pilzkopf aus Polyamid, mit Rastnut ohne Kontermutter

Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Werkstoff Griff

PA - Polyamid

Werkstoff Stift

Stahl gehärtet

Oberfläche

Brüniert

RoHS-konform

Ja

Antriebart

Außensechskant

Gewindeform

Feingewinde

Form

B ohne Rastnut, mit Kontermutter

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M12 x 1.5

Stiftdurchmesser (d2)

6 mm

Kopfdurchmesser (dk)

25 mm

Länge (l1)

41,7 mm

Schaftlänge (ls)

10 mm

Höhe Mutter (h2)

8 mm

Höhe (h1)

6 mm

Fasenhöhe (f1)

1,8 mm

Schlüsselweite (SW1)

14 mm

Federkraft Anfang (F1)

6 N

Federkraft Ende (F2)

14 N

Schlüsselweite 2 (SW2)

19 mm

Produktgewicht (per Stück)

30,9 kg

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen