Arrancador automático
Arrancador automático para hasta 12.000 cm³
ARRANQUE MOVIL BATERIA 12/24V 650PS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para el arranque móvil e independiente de autos y vehículos comerciales ligeros con un sistema eléctrico de 12 V o 24 V
- Protección automática contra polaridad invertida
- Selección automática de tensión 12 V/24 V (también posibilidad de selección manual de la tensión)
- Pinzas macizas curvas, totalmente aisladas, con cables de alta flexibilidad y completamente recubiertas de goma
- Conexión y desconexión desenergizada al sistema de alimentación del vehículo
- Protección contra sobrecargas eléctricas
- Protección contra sobrecargas en modo de arranque
- Indicador de estado de la batería LED
- Protección contra cortocircuitos (protección de la batería interna mediante fusibles de alta corriente)
- La entrega incluye chasis metálico sobre neumáticos grandes (diámetro: 300 mm)
Hojas de datos(X)
Para cualquier vehículo con sistema eléctrico de 12 V; para vehículos de hasta 12.000 cm³ en caso de disponer de un sistema eléctrico de 24 V
Descripción de tipo | Jumpstarter |
Tipo de batería recargable/batería | Batería AGM |
Corriente nominal | 2400 A |
Corriente máxima | 5700 A |
Batería recargable/capacidad de la batería | 64 Ah |
Sección transversal del hilo | 50 mm² |
Altura | 1000 mm |
Anchura | 470 mm |
Profundidad | 400 mm |
Peso del producto (por artículo) | 35000 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!