Árnyékolásrögzítő bilincs láb nélkül
Árnyékolásrögzítő bilincs rögzítőláb nélkül
Cikksz. 0592996013
EAN 4065746746472
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alkalmas 1,5–20 mm átmérőjű kábelekhez
- Optimális kábelárnyékolási érintkezés
- Egyszerűen, további szerszámok nélkül beszerelhető
- A kábelárnyékolásra állandó nyomást nehezedik, így nincs szükség időigényes vizsgálatokra és ellenőrzésekre
- Nem érzékeny a rezgésekre és nem igényel karbantartást
- Az optimalizált forma és méretek megkönnyítik a nagyszámú kábel kezelését
- Az árnyékolásrögzítő bilincs csavarral vagy szegeccsel rögzíthető
Adatlapok(X)
![]() | |
Min./max. befogási tartomány | 11-17 mm |
Szélesség | 13,5 mm |
Magasság | 27,3 mm |
Hosszúság | 8 mm |
Furatátmérő | 3,2 mm |