Arnés de seguridad con chaleco de alta visibilidad
Arnés de seguridad con chaleco de alta visibilidad
SAFEHARN-REFLECTIVE-VEST-ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Arnés de seguridad con chaleco de seguridad integrado para lugares de trabajo con riesgo de caída, especialmente en condiciones de poca luz y con requisitos adicionales para una buena visibilidad
- De conformidad con EN 361 e ISO 20471
- Anilla anticaídas conforme a la norma EN 361
- Dos presillas en pecho de sujeción anticaídas conformes a la norma EN 361
- Ajuste del tamaño con dos cremalleras
- Fácil de poner y quitar gracias a los cierres de liberación rápida de las correas de las piernas
- Si las dos presillas del pecho del arnés de seguridad no se utilizan con un elemento de unión, deben fijarse con un mosquetón
- En caso de utilizar presillas de pecho a modo de punto de anclaje del arnés de seguridad, es necesario que las dos presillas estén fijadas juntas al mosquetón del elemento de unión
- En caso de utilizar un cinturón de protección anticaídas y un elemento de unión, el peso del usuario que vaya a utilizar el dispositivo de conexión es de la máxima importancia
Hojas de datos(X)
Estándar EN | 361 |
Diseño | M/L |
Capacidad de carga máx. | 100 kg |