Arnés de seguridad básico
Arnés de seguridad, básico
BASIS-ARNES-ANTICAIDAS-EN361
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Anilla de arnés posterior conforme a la norma EN 361
- Dos anillas de arnés de enganche al pecho conformes a la norma EN 361
- Si las dos presillas del pecho del arnés de seguridad no se utilizan con un elemento de fijación, debe fijarlas mediante un mosquetón de rosca.
- Si las dos presillas del pecho del arnés de seguridad no se utilizan con un elemento de fijación, debe fijarlas mediante un mosquetón de rosca.
- En caso de utilizar un cinturón de protección anticaídas y un cordón de seguridad, la máxima capacidad de carga de cordón crucial.
Hojas de datos(X)
Capacidad de carga máx. | 100 kg |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!