Arnés de seguridad W100
Arnés de seguridad W100
W100-ARNES-ANTICAIDAS-EN-358-EN361
Nº de art.
0899032900
EAN 4056807892689
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
Arnés de seguridad ergonómico para un uso con poca fatiga, incluso durante largos períodos de tiempo
- Amplio refuerzo dorsales con forma ergonómica y revestimiento interior
- Anilla de anclaje dorsal conforme a la norma EN 361
- Dos anillas de arnés de enganche al pecho conformes a la norma EN 361
- Dos anillas de retención laterales conforme a la norma EN 358
- Anilla de protección en altura según norma EN 361 en relación con EN 353-1
Aviso
- Si las dos presillas del pecho del arnés de seguridad no se utilizan con un elemento de unión, deben fijarse con un mosquetón
- En caso de utilizar presillas de pecho a modo de punto de anclaje del arnés de seguridad, es necesario que las dos presillas estén fijadas juntas al mosquetón del elemento de unión
- En caso de utilizar un cinturón de protección anticaídas y un elemento de unión, el peso del usuario que vaya a utilizar el dispositivo de conexión es de la máxima importancia
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Estándar EN | 361 |
Capacidad de carga máx. | 140 kg |