Arnés de seguridad Elastico Pro
Arnés de seguridad Elastico Pro
ARNES-AFEHARN-(ELASTICO-PRO)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Comodidad óptima gracias a
- Uso de material elástico del cinturón en la zona del pecho
- Acolchado posterior en forma de X
- Acolchado en la zona de las piernas
Rápido y fácil de poner y quitar gracias a
- Correas trenzadas a través del acolchado posterior (sin torsión)
- Hebillas rápidas en las correas de las piernas
Anilla de arnés posterior conforme a la norma EN 361
Dos anillas de arnés de enganche al pecho conformes a la norma EN 361
- Si las dos anillas del pecho del arnés de seguridad no se utilizan con un cordón, debe fijarlas mediante un mosquetón de rosca
- En caso de utilizar anillas de pecho a modo de punto de anclaje del arnés de seguridad, es necesario que las dos anillas estén fijadas al mosquetón del cordón
- En caso de utilizar un cinturón de protección contra caídas y un dispositivo de conexión, el peso del usuario que vaya a utilizar el dispositivo de conexión es de la máxima importancia
Hojas de datos(X)
Estándar EN | 361 |
Capacidad de carga máx. | 140 kg |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!