Armpaar für Punktschweißgerät

Armpaar für Punktschweißgerät Spot 9000
ZB-ELEKTRODENARMPAAR-ASS-232MM

Art.-Nr. 0691500203

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Armpaar für Punktschweißgerät

Art.-Nr. 0691500203

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für Spot 9000
  • Wassergekühlt

  • Durchmesser: 22 mm

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge

232 mm

Produktgewicht (per Stück)

1380 g

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen