Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Armatur Blancomida S mit sanft geschwungenem Auslauf auf schlankem, geradem Körper

Armatur Blancomida S
ARM-KUE-BLMIDA-S-(CHROM)-HD

Art.-Nr. 0682601981
EAN 4065746403436

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit herausziehbarem und 360° schwenkbarem Auslauf
  • Auslauf schwenkbar 360°

  • Hahnlochbohrung mit ∅35 mmm erforderlich

  • Kartusche mit keramischen Dichtscheiben

  • Flexible Anschlussschläuche mit 350 mm Länge und 3/8“ Mutter für besonders leichte und sichere Montage

  • Brause aus Kunststoff mit nylonummanteltem Brauseschlauch

  • Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung

  • Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl

  • Serienmäßig mit einem Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher nach DIN EN 1717

  • LGA zertifiziert

  • DVGW zertifiziert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verchromt

Glanzgrad

Poliert

Druck-System

Hochdruck

Mit ausziehbarer Geschirrbrause

Ja

Höhe

336 mm

Ausladung

186 mm

Schwenkbereich

360 Grad

Passend für Armaturloch

35 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen