Armatur Blancofilo S

Armatur Blancofilo S
ARM-KUE-BLFILO-S-CHROM-HD

Art.-Nr. 0682601710

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Armatur Blancofilo S

Art.-Nr. 0682601710

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Werkstoff: Messing

  • Einhebel-Mischbatterie mit Schwenkauslauf und ausziehbarer Geschirrbrause

  • Ausführungen HD (Hochdruck)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verchromt

Druck-System

Hochdruck

Mit ausziehbarer Geschirrbrause

Nein

Höhe

375 mm

Passend für Armaturloch

45 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen