Armatur Blanco Linus-S Vario hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
Armatur Blanco Linus-S Vario
ARM-KUE-BLLINUS-S-VARIO-CHROM-HD
Art.-Nr. 0682601502
EAN 4053479866468
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Herausziehbare Schlauchbrause
- Zwei Stahlarten, Brausefunktion mit Antikalk-Noppen
- Umstellfunktion an der Unterseite der Brause
- Hochwertige Metallausführung der Brause
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Druck-System | Hochdruck |
Mit ausziehbarer Geschirrbrause | Ja |
Brausefunktion | Ein- und mehrstrahlig |
Höhe | 284 mm |
Ausladung | 219 mm |
Schwenkbereich | 140 Grad |
Passend für Armaturloch | 35 mm |