Armário para lâmpadas de veículo Com 18 gavetas
Armário para lâmpadas de viatura
ARMARIO LAMPADAS ORSY1
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Dimensões da gaveta: 225 x 250 x 55 mm (L x P x P)
- Capacidade de carga da gaveta: 1 kg
- Inclui oito conjuntos de separadores, cada um composto por um separador transversal e um separador longitudinal
- Com fechadura
Fichas Técnicas(X)
Largura | 536 mm |
Profundidade | 340 mm |
Altura | 701 mm |
Número de gavetas | 18 UNID |
Cor | Vermelho |