Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Armadio per materiali pericolosi 90 Classic M

Armadio per materiali pericolosi 90 Classic M

Cod. art. 1981000002

EAN 4065746659796

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Armadio per materiali pericolosi 90 Classic M

Cod. art. 1981000002
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
For storing flammable liquids in work areas and workshops
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza x altezza x profondità

594 x 2085 x 612 mm

Materiale

Lamiera d'acciaio

Superficie

Rivestito a polvere

Classe di resistenza al fuoco

T90

Colore mobile

Grigio luce RAL 7035

Colore anta

Rosso traffico RAL 3020

Norma EN

14470-1, 16121, 16122

Volume di raccolta della vasca a pavimento

11 l

Numero ripiani

4 PZ

Portata ripiano

75 kg

Peso prodotto (per pezzo)

275,000 kg

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Filter attachment for safety cabinet T90 2.0

FILTATTCH-SAFECAB-TYP90-2.0

The exhaust air monitoring unit with fan and activated carbon filter ensures ventilation of safety cabinets and returns the cleaned air back into the environment
x 1 pz.
Ventilation attachment for safety cabinet T90 2.0

VENTATTCH-SAFECAB-TYP90-2.0

The ventilation attachment ensures that released vapours and gases are routed outside to a safe location via an exhaust air duct to be installed on site