Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Armadio per lampadine per autoveicoli con 18 cassetti

Armadietto per lampadine auto
ARMADIETTO P/LAMPADINE AUTO VUOTO

Cod. art. 09557201

EAN 4011231872157

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Armadio per lampadine per autoveicoli con 18 cassetti

Cod. art. 09557201
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
Per conservare lampade per autoveicoli, connettori elettrici, ecc.
  • Dimensioni cassetto: 225 x 250 x 55 mm (L x P x H)

  • Portata cassetto: 1 kg

  • Include otto kit di divisori, ciascuno composto da un divisorio trasversale e da un divisorio longitudinale

  • Con serratura a chiave
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza

536 mm

Profondità

340 mm

Altezza

701 mm

Numero cassetti

18 PZ

Colore

Rosso