Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Armadietto per olio

Armadietto per olio

Cod. art. 0957801251

EAN 4062856504282

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Armadietto per olio

Cod. art. 0957801251
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
Armadio di protezione ambientale con ripiani a griglia e vasca di raccolta
  • Corpo in lamiera di acciaio molto stabile

  • Verniciatura a polvere di alta qualità

  • Chiusura con serratura girevole integrata

  • Due ripiani a griglia regolabili in altezza con carico di 80 kg

  • Vasca di raccolta saldata per una tenuta stagna in conformità alla legge tedesca sulle risorse idriche (WHG) e Stawa-R (linee guida sulle vasche di raccolta in acciaio)

  • Capacità di raccolta 60 litri

  • Portadocumenti all’interno dell’anta
Indicazione

Per lo stoccaggio di max 8 taniche da 20 litri e 2 barili da 60 litri.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per lo stoccaggio sicuro e corretto di olio e altre sostanze inquinanti per l’acqua in conformità alla legge WHG.

Larghezza x altezza x profondità

950 x 1950 x 500 mm

Materiale

Lamiera d'acciaio

Superficie

Rivestito a polvere

Colore

Rosso traffico RAL 3020, Grigio luce RAL 7035

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Lock with keys for environmental cabinet ST30

LOK-F.SAFECAB-KEY-W86-H86-DP25

x 1 pz.
Retaining clip for wing door cabinet Expert

RTNGCLIP-(F.WNGDRCAB-EXPT)-W27-H38-DP20

x 4 pz.
Grating for oil cabinet

GRTG-F.OILCAB-871X451

x 1 pz.
Floor collection tray for oil cabinet

FLRCOLLTRY-F.OILCAB-KEY-862X462