Armadietto di stoccaggio per dispositivi di protezione individuale(PFPS)
Armadietto PSAgA
Cod. art. 0838906970
EAN 4065233064621
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Protezione anticaduta per i tuoi dispositivi di protezione individuale
- Armadietto in metallo di alta qualità (600 x 300 x 220 mm) per il montaggio a parete
- Asta interna per appendere dispositivi di protezione individuale anticaduta
- Due chiavi incluse nel contenuto
- Materiale per montaggio a parete non incluso nel contenuto
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Lunghezza | 600 mm |
Larghezza | 300 mm |
Profondità | 220 mm |
Peso | 7,2 kg |