Argile à polir et nettoyant à l'argile
Pâte de polissage et nettoyant
GOMME DE NETTOYAGE
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Contient des polymères synthétiques sans abrasifs
- Elimination douce des particules sans meulage ni repolissage
- Nettoyage au fond des pores de toutes les surfaces lisses
- Reste souple sans devenir cassant
Sans solvant ni produit chimique
N'attaque ni les peintures, ni les surface sensibles
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une élimination rapide et sans effort du brouillard de peinture, de la résine, du goudron et des restes d'insectes, en particulier dans les applications d'esthétique des véhicules neufs et d'occasion.
Humidifier la surface et l'argile avec un lubrifiant (p. ex. le nettoyant actif pour verre Würth). Exercer une pression légère sur la surface. Essuyer avec un chiffon propre et doux.
Poids du produit (par pièce) | 263 g |
Largeur | 5 cm |
Longueur | 9 cm |
Couleur | Bleu |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!