Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Archetto semiauricolare X-300 pieghevole

Archetto semiauricolare x-300 piegh.
PROT.SEMIAURIC.X-300 EN352 CE PIEGH.

Cod. art. 0899300341

EAN 4056807691213

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Archetto semiauricolare X-300 pieghevole

Cod. art. 0899300341

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 3 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Protezione udito pratica e comoda che è possibile conservare in una qualsiasi tasca.
  • Da indossare sotto il mento

  • Design ergonomico

  • I tappi ovali si adattano al condotto uditivo in modo preciso

  • Regolazione degli inserti auricolari in modo da eliminare rumori fastidiosi per attrito

  • Peso di soli 8 g
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per attività che comportano la presenza di rumore discontinuo

Valore di attenuazione SNR

26 dB

Valore di attenuazione L

21 dB

Valore di attenuazione M

23 dB

Abbattimento acustico in dB (valore H)

30 dB

Norma EN

352

Normative

EN 352

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Tamponi di ricambio per archetti auricolari x-300

TAPPO RIC.P/X-300 EN352 CE (COPPIA)

x 5 pz.