Arbeitstroyer Job+
Arbeitstroyer Job+
SWEATSHIRT 1/2 ZIP JOB+ ROYAL 3XL
Art.-Nr. M450964005
EAN 4251792848776
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robuster Reißverschluss
- Elastische Armbündchen und Bund
- Verstärkungsband in Kontrastfarbe und verstärkte Nähte
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Datenblätter(X)
Farbe | Royalblau |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 70% Baumwolle, 30% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen normal, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |