JOB+ Arbeitspoloshirt für Damen
POLO JOB+ DAMEN WEISS 3XL
Art.-Nr. M447766005
EAN 4251792849797
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Femininer Schnitt, der sich dem Körper anpasst
- Knopfleiste mit drei Perlmuttknöpfen
- Band am Halsausschnitt
- Seitliche Schlitze sorgen für mehr Bewegungsfreiheit.
- Oeko-Tex®-100-zertifiziert - garantiert frei von gesundheits- und umweltschädlichen Stoffen
Verleihen Sie dem Produkt Ihre persönliche Note: Dieses Produkt lässt sich mittels Stickerei und Siebdruck mit Ihrem Logo oder Motiv individuell gestalten.
Datenblätter(X)
Farbe | Weiß |
Größe | 3XL |
Größe FR/ES/PT/BE | 3XL |
Werkstoff | 100% Piqué-Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 190 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |