Arbeitsplattenverbinder mit integriertem Antrieb
ARBPLVERB-ZD-D35MM-LANG-M.GEGENSTUECK
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Werkstoff: Schraube aus Stahl, Getriebe aus Zinkdruckguss mit Gehäuse aus Kunststoff (PA6)
Schraubenlänge 64 mm und 145 mm
Bohrtiefe: 21 mm
Geeignet für Werkstoffe ab 25 mm
Bohrdurchmesser: 35 mm
Nutbreite: 15 mm
Geeignet für Antrieb Innensechskant SW 6
Auch mit Akkuschrauber möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss/ Kunststoff |
Schraubenlänge | 145 mm |
Oberfläche | Blank |
Abstand Mitte Loch - Rand | 118 mm |