Arbeitsplattenverbinder mit integriertem Antrieb
Arbeitsplattenverbinder mit integriertem Antrieb
ARBPLVERB-ZD-D35MM-KURZ-M.GEGENSTUECK
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkstoff: Schraube aus Stahl, Getriebe aus Zinkdruckguss mit Gehäuse aus Kunststoff (PA6)
- Antrieb Innensechskant SW 6, Verarbeitung auch mit Akkuschrauber möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss/ Kunststoff |
Oberfläche | Verzinkt |
Schraubenlänge | 64 mm |
Topflochdurchmesser | 35 mm |
Bohrtiefe | 21 mm |
Bohrmaß | 32 mm |
Nutbreite | 15 mm |