Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Arbeitsplattenauflage

Arbeitsplattenauflage PVC, öl- und benzinbeständig
ARBPLAUFL-OELBEST-PVC-TRANSP-2000X750X3

Art.-Nr. 0957515022

EAN 4062856213290

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Arbeitsplattenauflage

Art.-Nr. 0957515022
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
Die PVC Arbeitsplattenauflage ist Öl- und benzinbeständig, schützt die Arbeitsfläche und zu bearbeitende Bauteile vor Verschmutzung und mechanischen Belastungen
  • Beständig gegen überlaufende Kraftstoffe (Benzin, Diesel) und Öle

  • Die Auflage ist abwaschbar, wasserabweisend und bietet Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe

  • Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen und gleichzeitig robust und reißfest

  • Temperaturbeständig zwischen -5° und +60° C
Hinweis

Die Arbeitsplattenauflagen sind nur bedingt bei Arbeitsplatte Buche massiv einsetzbar

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bei Arbeiten mit Öl, Benzin, Wasser oder haushaltsüblichen Flüssigkeiten sowie mit empfindlichen Bauteilen, z.B. lackierte Oberflächen, Glas, Kunststoff.

Werkstoff

Polyvinylchlorid - Weichfolie

Farbe

Transparent

Länge x Breite x Dicke

2000 x 750 x 3 mm

Beständigkeit gegen

Wasser, Reinigungsmittel, Öl, Benzin

Härte nach Shore A

77

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen