Arbeitsplatte für Werkbank/Werktisch PRO
Arbeitsplatte PRO für Werkbänke
ARBPL-PRO-2000-MULTIPLEX
Art.-Nr. 0957313520
EAN 4046778516837
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Oberfläche ist farblos lackiert
- Mit gefasten Kanten
- Wasser- und ölbeständig
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | PRO |
Breite | 2000 mm |
Tiefe | 750 mm |
Höhe | 40 mm |
Werkstoff | Buche Multiplex |