Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Arbeitsplatte für Werkbank/Werktisch PRO

Arbeitsplatte PRO für Werkbänke
ARBPL-PRO-1500-MULTIPLEX

Art.-Nr. 0957313510
EAN 4046778516820

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Holzplatte aus Buche-Multiplex zur Kombination mit einer Querverstrebung, Werkbankfüßen und Schubladenschränken der Typen US und USK aus der PRO Linie.
  • Die Oberfläche ist farblos lackiert

  • Mit gefasten Kanten

  • Wasser- und ölbeständig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

PRO

Breite

1500 mm

Tiefe

750 mm

Höhe

40 mm

Werkstoff

Buche Multiplex

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen