Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Arbeitsplatte Buche Multiplex für Werkbänke CRAFT

ARBPL-BCHMULTIPLEX-1500MM

Art.-Nr. 5588010109

EAN 4068362606618

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Arbeitsplatte Buche Multiplex für Werkbänke CRAFT

Art.-Nr. 5588010109

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuste Arbeitsplatte aus Buche Multiplex in den Werkbankbreiten 1500 mm und 2000 mm, ideal für die Planung individueller Werkbänke mit den Schränken der CRAFT-Line im professionellen Werkstattumfeld.

Robuste Arbeitsfläche für den professionellen Einsatz


  • Hoch belastbare Arbeitsplatte aus Buche Multiplex – ausgelegt für den täglichen Einsatz an professionellen Werkbänken.

  • Widerstandsfähige Oberfläche für anspruchsvolle Arbeiten in Werkstatt, Service und Montage.

  • Ideal als stabile Basis für individuell geplante Werkbanklösungen.


Passgenau für individuelle Werkbanklösungen


  • Erhältlich in den Werkbankbreiten 1500 mm und 2000 mm.

  • Ideal für die Planung individueller Werkbänke mit den Schränken der CRAFT-Line.

  • Perfekt abgestimmt auf funktionale und durchgängige Arbeitsbereiche im professionellen Werkstattumfeld.


Optimale Basis für individuelle Arbeitsplatzlösungen


  • Ideal zur Realisierung individueller Werkbänke für unterschiedliche Anforderungen.

  • Unterstützt eine strukturierte und praxisgerechte Arbeitsplatzplanung.

  • Schafft eine stabile und belastbare Arbeitsfläche für professionelle Anwendungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Arbeitsplatte

Buche Multiplex

Oberfläche Arbeitsplatte

Farblos lackiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen