Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Arbeitsleuchte Mini

LED-Arbeitsleuchte Mini
TLA-KLAPPBAR-MAGNET-18LED-3XAA

Art.-Nr. 0827500018

EAN 4050642416178

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Arbeitsleuchte Mini

Art.-Nr. 0827500018
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
Automatisches Einschalten beim Aufklappen der Leuchte

Ultra kompakt


19 x 6 x 3 cm im ausgeklappten Zustand



18 LEDs



Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten


  • Rückseitiger Haftmagnet

  • Klappbarer 360° drehbarer Haken
Hinweis

Batterien nicht im Lieferumfang

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Nahbereich

Lichtstrom

30 lm

Schutzart IP

IP 22

Akku-/Batteriebezeichnung

Mignon AA; LR6; AM3

Akku-/Batterieanzahl

3 STK

Werkstoff Gehäuse

ABS

Länge (aufgeklappt)

19 cm

Höhe (aufgeklappt)

3 cm

Breite (aufgeklappt)

6 cm

Lichtfarbe

Weiß

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen