Arbeitsleuchte Mini
LED-Arbeitsleuchte Mini
TLA-KLAPPBAR-MAGNET-18LED-3XAA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ultra kompakt
19 x 6 x 3 cm im ausgeklappten Zustand
18 LEDs
Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
- Rückseitiger Haftmagnet
- Klappbarer 360° drehbarer Haken
Batterien nicht im Lieferumfang
Datenblätter(X)
Für den Nahbereich
Lichtstrom | 30 lm |
Schutzart IP | IP 22 |
Akku-/Batteriebezeichnung | Mignon AA; LR6; AM3 |
Akku-/Batterieanzahl | 3 STK |
Werkstoff Gehäuse | ABS |
Länge (aufgeklappt) | 19 cm |
Höhe (aufgeklappt) | 3 cm |
Breite (aufgeklappt) | 6 cm |
Lichtfarbe | Weiß |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!