Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Arbeitshose Performance

Bundhose Performance
BUHO PERFORMANCE SCHWARZ/ROT 52

Art.-Nr. M403461429

EAN 4251761432777

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Arbeitshose Performance

Art.-Nr. M403461429

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sportliche, strapazierfähige und bequeme Arbeitshose mit 4-Wege-Stretch und robusten, praktischen Details.

Sportliche, strapazierfähige und bequeme Arbeitshose


  • 4-Wege-Ripstop-Stretchmaterial, schnelltrocknend, leicht wasserabweisend. Dünneres Material im Schritt und am Kniegelenk für mehr Komfort

  • Abnehmbare Cordura® Holstertaschen, zwei Gesäßtaschen und Oberschenkeltaschen mit Reißverschlüssen, Handytasche, Kartentasche, Werkzeugtasche, Messertasche mit Knopf

  • Loxy® Reflektoren, YKK-Reißverschlüsse

  • Speziell geformter Kniebereich, elastische Klettverstellung und Silikonbund

  • Kniepolstertaschen, 5-cm-Falte zur Hosenbeinverlängerung, elastische Bundverstellung mit Klettverschluss


4-Wege-Stretch 52 % Nylon, 40 % Polyester, 8 % Spandex - 287 g/m². Kontraststoff: 4-Wege-Stretch 89 % Nylon, 11 % Spandex - 210 g/m². Cordura® Verstärkungen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnleitungNormalwäsche bei 40 °C
Chlorfreies Bleichmittel verwenden
Trocknergeeignet
Kalt bügeln
Nicht chemisch reinigen

Farbe

Schwarz, Rot

Größe

52

Werkstoff

52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

287 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Bleichen mit Sauerstoff erlaubt, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen