Arbeitshose Nordic Line
Arbeitshose Nordic
BUNDHOSE NORDIC SCHWARZ 94
Art.-Nr. M403497459
EAN 4255722951253
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Äußerst atmungsaktive, weiche und bequeme Baumwolle
- Atmungsaktives und bequemes Stretchmaterial mit hohem Baumwollanteil, abgedeckter Hosenknopf
- Seitentaschen, Kartentasche, Oberschenkeltasche mit integrierter Telefon- und Ausweistasche, Meterstabtasche, Druckknopfverschluss
- Speziell geformter Kniebereich, Gummizüge und rutschfester Bund
- Reflektierende Details
- Verstärkte Stretch-Knieschonertaschen für 20- oder 25-cm-Knieschoner, 5-cm-Falte für Hosenbeinverlängerung
Elastisches Kreuzgewebe: 97 % Baumwolle, 3 % Spandex - 260 g/m². Verstärkung: 100 % Nylon - 210 g/m². Knieschonertaschen aus Performance 4-Wege-Stretchmaterial - 287 g/m²
Datenblätter(X)
Nicht trocknergeeignet
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Bei 40 °C waschen
Farbe | Schwarz |
Größe | 94 |
Werkstoff | 97% Baumwolle, 3% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Werkstoff Knietasche | 52% Nylon, 40% Polyester, 8% Spandex |
Farbe Knietasche | Schwarz |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht im Trockner trocknen |