Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Arbeitshose Nordic

Arbeitshose Nordic
BUNDHOSE NORDIC SCHWARZ 25

Art.-Nr. M403497403

EAN 4255722951185

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Arbeitshose Nordic

Art.-Nr. M403497403

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Arbeitshose mit Stretch. Ausgezeichnete Passform, hoher Baumwollanteil, atmungsaktiv, weich und bequem.

Äußerst atmungsaktive, weiche und bequeme Baumwolle


  • Atmungsaktives und bequemes Stretchmaterial mit hohem Baumwollanteil, abgedeckter Hosenknopf

  • Seitentaschen, Kartentasche, Oberschenkeltasche mit integrierter Telefon- und Ausweistasche, Meterstabtasche, Druckknopfverschluss

  • Maßgeschneiderter Kniebereich, elastischer und rutschfester Bund

  • Reflektierende Details

  • Verstärkte Stretch-Knieschonertaschen für 20- oder 25-cm-Knieschoner, 5-cm-Falte für Hosenbeinverlängerung


Elastisches Kreuzgewebe: 97 % Baumwolle, 3 % Spandex - 260 g/m². Verstärkung: 100 % Nylon - 210 g/m². Knieschonertaschen aus Performance 4-Wege-Stretchmaterial - 287 g/m²

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnleitungBei niedriger Temperatur bügeln
Nicht trocknergeeignet
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Bei 40 °C waschen

Farbe

Schwarz

Größe

25

Werkstoff

97% Baumwolle, 3% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

280 g

Werkstoff Knietasche

52% Nylon, 40% Polyester, 8% Spandex

Farbe Knietasche

Schwarz

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht im Trockner trocknen

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gewebter Gürtel

GEWEBTER GUERTEL SCHWARZ

Dieser reißfeste Gürtel ist aus Polypropylen sowie mit einer stabilen Metallklemmschließe gearbeitet. Zusätzlich besticht er mit seiner schönen, gewebten Optik.
x 1 St.
Ledergürtel

LEDER-GUERTEL SCHWARZ 120CM

Klassischer, wertiger Gürtel aus echtem Leder. Ideal zu allen Outfits.
x 1 St.
Winterjacke Nordic

JACKE WINTER NORDIC SCHWARZ L

Bequeme und warme Winterjacke mit toller Passform. Die Sorona® Aura Polsterung macht die Jacke besonders leicht und gleichzeitig warm.
x 1 St.
Hybridjacke Nordic

HYBRIDJACKE NORDIC MARINE L

Leichte, warme und teilweise winddichte Bundjacke.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen