Arbeitshochstuhl BASIC mit Sitz-Stopp-Rollen
Arbeitshochstuhl BASIC mit Sitz-Stopp-Rollen
ARBSTUHL-WRKST-KNSTLEDR-(BASIC H)
Art.-Nr. 0957591050
EAN 4065746090391
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Extra große, ergonomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze (Permanentkontakt-Rückenlehne) unterstützt ständig die Bewegungen des Oberkörpers und ist in jeder gewünschten Position arretierbar
- Innovative Sitz-Stopp-Rollen für ein Blockieren bei Belastung und ein Rollen bei Entlastung
- Höhenverstellbarer Fußring (verchromt)
- Weiches und bequemes Kunstlederpolster (abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig)
- Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 580 bis 850 mm
- Ergonomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze
- Stabiles, flach auslaufendes Kunststoff-Fußkreuz
Hochstühle über 650 mm Sitzhöhe dürfen aus Sicherheitsgründen während der Nutzung nicht fahrbar sein. Mit den innovativen Sitz-Stop-Rollen erfüllen Sie diese Forderung. Bei Entlastung wird der Stuhl jedoch automatisch mobil und rollbar.
Die Anlieferung erfolgt zerlegt mit Aufbauanleitung.
Datenblätter(X)
Ideal für hohe Arbeitsplätze in der Werkstatt und Produktion, an denen sichere Mobilität erforderlich ist.
Typbezeichnung | BASIC H |
Sitzneigung verstellbar | Nein |
Höhenverstellung | Gasdruckfeder |
Farbe Sitzfläche | Schwarz |
Höhe min./max. | 580-850 mm |
Werkstoff Sitzfläche | Kunstleder |
Sitzbreite | 460 mm |
Sitztiefe | 470 mm |
Höhe Rückenlehne | 500 mm |
Rückenlehne | Höhenverstellbar, Neig- und arretierbar |
Mit Armlehnen | Optional |
Ausführung Fußgestell | Fünffußkreuz mit Rollen |
Anzahl Rollen | 5 STK |
Werkstoff Gestell | Stahl/Kunststoff |
Farbe Gestell | Schwarz |
Mit Fußstütze | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!