Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Arbeits- und Notstromleuchte wiederaufladbar EX SLE 16 LED mit Notlichtfunktion - Leuchte schaltet sich bei Stromausfall automatisch ein

Arbeits- und Notstromleuchte EX SLE 16 LED
HNDSHNWERF-(EX-SLE16-LED)-ELEKTRONIK

Art.-Nr. 0827820160
EAN 4065746603058

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Dauer-, Blink- und Pilotlampenfunktion

  • Spezielle Linsenoptik - stark fokussierter Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite

  • Kfz-Zulassung als Warnleuchte

  • 110° schwenkbarer Leuchtenkopf, abklappbarer Leuchtengriff

  • 4-stufige Ladezustandsanzeige

  • Mikroprozessorgesteuerte Leuchtentechnik mit Tiefentladungsschutz (dauerladbar)

  • Wartungsfreier Blei-Gel-Akku (kann vom Anwender getauscht werden)

  • Robustes, schlagzähes Kunststoffgehäuse

  • Kompakte Abmaße – Montage auch unter beengten KFZ-/Raumbedingungen problemlos möglich

  • 1,5 m Netzkabel für Anschluss an 230 V AC Versorgung

  • 1,9 m Anschlusskabel für Anschluss an 12 V/24 V DC KFZ-Bordnetz
Hinweis

Achtung: Die Ladestation ist nicht explosionsgeschützt und darf daher nicht in einem Bereich mit explosionsfähiger Atmosphäre betrieben werden.

II 2 G Ex ib II C T4 Gb / II 2D Ex ib IIIC T 135°C Db

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Industrie für Chemie, Öl und Gas, Strom und Gasentstörung, Stadtwerke, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schiffswerften, Handwerk, Biogasanlagenhersteller, Sicherheitsdienste, Handwerk, Industrie und überall dort wo explosionsfähige Atmosphären auftreten können.


Staub- und gasexplosionsgefährdete Bereiche Zone 1, 2, 21 und 22

Lichtstrom

180 lm

Leuchtweite

170 m

Leuchtmitteltyp Hauptlampe

LED

Leuchtdauer Hauptlicht

5 h

Leuchtmitteltyp Pilotlampe

LED

Leuchtdauer Pilotlicht

75 h

Ladezeit

15 h

Schutzart IP Leuchte

IP 64

Schutzart IP Netzteil

IP 20

Ausgangsspannung

4 V

Akku-/Batteriekapazität

3.5 Ah

Akku-/Batterietyp

Pb-Gel

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Netzteil

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Ladespannung

230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Ladespannung KFZ min./max.

12-24 V/DC

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 40 °C

Ladetemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Länge x Breite x Höhe

103 x 72 x 246 mm

Steckertyp

C

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ladestation für Arbeits- und Notstromleuchte EX SLE 15/SLE 15

LADESTA-(F.HSW-0827820110/160)

Für Wandmontage
x 1 St.
Akku für Arbeits- und Notstromleuchte EX SLE 15/SLE 15

AKKU-(F.HSW-0827820110/160)-4V-3,5AH

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen