Arbeits T-Shirt Logo IV

T-Shirt Logo IV
T-SHIRT LOGO IV ANTHRAZIT 4XL
MODYF

Art.-Nr. M446480006

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Arbeits T-Shirt Logo IV

Art.-Nr. M446480006

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Rundhals T-Shirt aus qualitativ hochwertigem Gewebe. Es besticht mit einer idealen Passform und hervorragendem Tragekomfort.
  • Angenehmes Baumwoll Jersey Mischgewebe

  • Rundhalsausschnitt, modischer Schnitt

  • Doppelnähte an Schultern, Ärmel und Bund

  • Frontseite mit gummiertem Logoprint

  • Ökotex 100

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

4XL

Werkstoff

60% Baumwolle, 40% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur
Bügeln mit mittlerer Temperatur
Nicht chemisch reinigen