Arbeits T-Shirt Handwerk Damen
T-Shirt Handwerk Damen
T-SHIRT DAMEN SCHRAUBE GRUEN S
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Angenehmer Baumwolljersey
- Rundhalsausschnitt, modischer Damenschnitt
- Doppelnähte an Schultern, Ärmel und Bund
- Frontseite mit weichem Statement print
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Datenblätter(X)
Farbe | Grün |
Größe | S |
Werkstoff | 95% Baumwolle, 5% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 170 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |