Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Arandela para clavos sin clavo

Arandela para clavo, sin clavo
ARN-PLA/27X34-S.CLV

Nº de art. 047825 001
EAN 4024835685818
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
Diseño rectangular de 34 x 27 mm para facilitar el almacenamiento y reducir los costes.
  • Fácil de enyesar gracias al diseño extremadamente plano

  • Las lengüetas de retención evitan que los cables se muevan de su posición

  • El aislamiento extendido del clavo evita daños en los cables

  • Las aberturas para yeso y las superficies rugosas garantizan una sujeción perfecta al yeso
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para fijación de cables/tuberías en canales de mampostería, vías de montaje y en paredes y techos



Para montaje individual con clavos de acero de 3,0-3,5 mm de diámetro, n.º de art. 047803525, 047803530, 047803535, 047803540, 047803550, 047803560, 047803570, 047803580/047823550, 047823560, 047823570 y 047823580


Longitud de la placa x anchura de la placa

34 x 27 mm

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C

Material de la arandela

PE - polietileno

Sin halógenos

Sin silicona