Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Araç içi temizleme spreyi

Araç içi temizleme spreyi
ARAÇ İÇİ TEMİZLEME SPREYİ 500ML

Ürün no. 0893033

EAN 4024835163620

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Araç içi temizleme spreyi

Ürün no. 0893033
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
Tüm araç iç aksamları için antistatik katkı maddeli özel temizleme köpüğü

Tüm boyalı ve plastik parçalar, cam yüzeyler ve döşemelerdeki nikotin, kir ve tozu temizler


Tek hareketle iç mekan temizliği



Antistatik katkı maddesi, yüzeyde geçici toz koruması sağlar


Aracın iç kısmının uzun süreli temizliği.



Dikey yüzeylerden akmaz, yani uygulandığı yüzeylerde tutunma sağlar


Minimum çalışma süresi sayesinde tasarruflu kullanım



Yoğun etkisi sayesinde kiri güvenilir şekilde gevşetir


Tekrarlanan silme gerekmediği için zaman kazandırır



Görünür beyaz köpük


Her bir noktaya yalnızca bir kez püskürtüldüğü için zaman ve malzeme tasarrufu sağlar



İç mekanda her zaman hoş, taze bir koku


Torpido yüzeyinde artık hoş olmayan nikotin kokusu kalmaz



Silikon içermez

Not

Hassas yüzeyler üzerine doğrudan püskürtmeyin. İç mekan temizleyiciyi temiz bir bez üzerine püskürtün ve temizlenecek yüzeyleri silin. Sıcak yüzeyler üzerinde veya doğrudan güneş ışığı altında kullanmayın.



İdeal köpük oluşması için kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın!

Kullanım alanı

Gösterge paneli, araç tavanı, kapı içleri, koltuk döşemeleri, koltuk arkalıkları, güneşlikler, konsol.

İçerik

0,5 l

Kap

Aerosol kutusu

Koku/oda kokusu

Şeftali

Renk

Şeffaf

Kimyasal baz

Su ve alkol

pH değeri

9,5

Yoğunluk/koşullar

0,9 g/cm³ / 20°C'de

Min. parlama noktası

-60 °C

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

AOX içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler