Araç cam temizleyici
Araç cam temizleyici
Ürün no. 08923335
EAN 4011231831499
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 5 l |
Karıştırma oranı | 1:100 |
Kap | Teneke kutu |
Kimyasal baz | Sodyumsülfat |
Koku/oda kokusu | Şeftali |
Renk | Turuncu |
pH değeri | 6-7 |
Min. parlama noktası | 40 °C |
Yoğunluk | 0,99 g/cm³ |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Biyolojik olarak ayrışabilir | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!