Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Araç aküleri için asit ölçer

Araç aküsü için asit test ekipmanı
SIVI AKÜ ASİT BOMBESİ

Ürün no. 08536002

EAN 4011231790383

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Araç aküleri için asit ölçer

Ürün no. 08536002
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
For testing the acid density of vehicle batteries
  • Araç akülerinin asit yoğunluğunu test etmek için

  • Yalnızca düşük emme hacmi gereklidir

  • Geniş ölçekli

  • Büyük areometre

  • Areometre merkezi kılavuza sahiptir; bu sayede salınımlı veya yanal temas gerçekleşmez

  • Şarj durumunun anında algılanması için sayısal ve renkli ölçek
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Boru uzunluğu

52 mm

Boru dış çapı

5,5 mm

Maks. içerik

18 cm³

Uzunluk

255 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler